メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 高ナット(長ナット)
カラー長ナット W3/8×30 (150個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
56668897
品番
10195670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,457
販売価格(税別)
¥
63,143
バスケットに入れる
寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。
白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1045
材質
スチール
高さ(mm)
30
呼び径
2025/03/08
二面幅(mm)
14