メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
カラー袋ナット W3/8 (250個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
56668906
品番
10195671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,363
販売価格(税別)
¥
53,057
バスケットに入れる
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。
(3分/16山)
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1036
材質
スチール
高さ(mm)
15.5
呼び径
2025/03/08
二面幅(mm)
16.7