メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
56668940
品番
10195674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥172,402
販売価格(税別)
¥
156,729
バスケットに入れる
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。
白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番
698-1053
材質
スチール
呼び径
2025/03/08
表面処理
電着塗装
外径(mm)
17
内径(mm)
2.4