メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
ダイドーハント カラー六角ナット 黒〈4個入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
56669046
品番
10103305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥733
販売価格(税別)
¥
666
バスケットに入れる
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途
片面取りの六角ナットです。
1種
トラスコ品番
693-1448
材質
スチール
高さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
1.5
呼び径
M10
二面幅(mm)
17
ナット
1種