メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
56669071
品番
10103307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥606
販売価格(税別)
¥
551
バスケットに入れる
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途
一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番
693-1439
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
呼び径
M8
表面処理
電着塗装
外径(mm)
17
内径(mm)
8