メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
56669080
品番
10103308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥646
販売価格(税別)
¥
587
バスケットに入れる
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。
黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途
一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番
693-1442
材質
スチール
厚さ(mm)
2
呼び径
M10
表面処理
電着塗装
外径(mm)
21
内径(mm)
10