エステル帆布トラックシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56669098 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,238
販売価格(税別)
6,580

強力ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。ゴムバンド付き。

用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。 付属品【ゴムバンド】10本 材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:真鍮 厚さ(mm)約0.55 規格2号 寸法(m)約2.3×2.66 適合車種1t用
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。60℃程度の高温物との接触は、溶断する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする