アイネット
アイネットの トラック輸送・運送用品
アイネットの トラックシート
アイネットの ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
#4000UVシルバートラックシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56669159
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
耐候性、強度に優れたシートです。超厚手タイプで丈夫で長持ちします。軽くて使いやすいです。
用途
トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。
付属品
【ゴムバンド】20本
材質
生地:ポリエチレン/ハトメ:真鍮
規格
3号
寸法(m)
約2.5×3.6
適合車種
1t〜2t用
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。