モリリン
モリリンの トラック輸送・運送用品
モリリンの トラックシート
モリリンの ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
PE軽トラックシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56669177
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
ポリエチレンで軽くて使いやすい、短期間向けのトラックシートです。
用途
軽トラックの荷台カバー(平張りタイプ)。トラックシート以外にも使用できます。
付属品
【ゴムバンド】10本
材質
生地:ポリエチレン/ハトメ:アルミ
色
シルバー
寸法(m)
約1.74×2.4
注意
※ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。