N-VAN トリムパネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56671557 品番 JJ-NVN10-1831-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

【適合車種】
・ホンダ N-VAN JJ1/JJ2(2018年[平30]7月〜現行)
G / L / FUN / FUNターボ / STYLE+NATURE / +STYLE FUN(ターボも可) / +STYLE COOL(ターボも可)
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月〜現行)
e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
【特徴】
・N-VAN専用設計:ホンダ N-VANにぴったりフィットする専用設計。高品質なプロダックス製カスタムパネルです。
・純正からのアップグレードに最適:フェルト製の純正パネルに比べ、デザイン性と剛性が大幅に向上。車内の印象をスタイリッシュに一新します。
・選べる5カラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調の5種類をご用意。内装の雰囲気や使用シーンに応じて選べます。
・耐久性と実用性を両立:キズがつきにくく、荷物の出し入れにも安心。長く美しく使える仕様です。
・簡単取付:純正パネルと交換するだけで手軽にカスタム可能。DIY初心者にもおすすめです。
・内装のドレスアップに最適:見た目の美しさと実用性を兼ね備えたアイテムで、業務車両・レジャー用途どちらにも活躍。プレゼントにも好評です。

用途車体の保護 茶木目調
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※・ご注文の際は、対応車種や仕様をよくご確認のうえ、お求めください。
※・商品画像の色味につきましては、撮影時の照明やご覧いただくモニター、端末の設定により、実際の商品と若干異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。
※・商品画像には他カラーの装着例を使用している場合がございます。ご希望のカラーをご確認ください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする