【適合車種】
・ホンダ N-VAN(2018年7月~現行)
型式:JJ1 / JJ2
グレード:G / L / +STYLE FUN(ターボも可) / +STYLE COOL(ターボも可)
【特徴】
・N-VAN専用設計:ホンダ N-VANにぴったり設計されたドアアームレスト。運転席・助手席どちらにも対応する左右セットです。
・快適なクッション性:20mm厚のウレタンを採用し、長時間のドライブ時でも肘の負担を軽減。リラックスした姿勢をサポートします。
・レザー調合皮で上質な仕上がり:さらりとした手触りのソフトな合皮生地を使用。車内インテリアに馴染む、落ち着きのある質感です。
・丁寧な縫製と高級感:外周を丁寧に縫製し、見た目にもこだわった仕上がり。上質さを感じられるデザインです。
・JAVIA認定生地を使用:車両内装材難燃基準に適合。有害物質不使用で、安全性・抗菌・防汚・耐アルコール性にも優れています。
・お手入れ簡単:汚れがつきにくく、軽く拭くだけで清潔を保てるため、日々のお手入れも手軽です。