N-VAN e: カーゴキット Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 56671636 品番 JJ-NVNE21-GR-237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月〜現行)
e: FUN / e: L4
【サイズ】
・Mサイズ:運転席・助手席の後ろまでのサイズ
約1122mm × 1505mm × 厚さ24mm
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダ N-VAN e:の荷室形状に合わせて高精度にカットされたカーゴキット。車両にぴったりフィットします。
・積載力アップ:2段構造で荷物の収納スペースが拡大し、荷室がすっきり整理可能。
・スムーズな積み降ろし:荷物の出し入れがしやすく、日常使いやアウトドア、車中泊にも活躍。
・板厚24mmの高耐久仕様:厚みのある木製パネルで丈夫で長持ち。
・簡単設置:専用機械で精密に製造され、DIYでも安心して取り付け可能。
・日本製・国内自社工場製造:品質にこだわった日本製で安心して長く使用できます。
・2サイズ展開:用途に応じて選べるサイズバリエーション。フロアパネルMとの同時装着でさらなる利便性を実現。

用途収納、積載スペース拡張 グレー塗装
取扱説明書:(0.29MB)
注意
※・天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする