【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)
e: FUN / e: L4
【サイズ】
・Mサイズ:運転席・助手席の後ろまでのサイズ
約1218mm × 1508mm × 厚さ12mm
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダ N-VAN e:の床形状に合わせて、専用機械で高精度カット。美しく、しっかりとフィットします。
・荷室の保護に最適:荷物の積み降ろし時に発生するキズや汚れから床面を保護。愛車の美観を長くキープできます。
・作業効率アップ:床がフラットになり、荷物の出し入れがスムーズに。日常使いからアウトドア・車中泊まで幅広く活躍。
・安心の12mm厚仕様:しっかりとした板厚で耐久性も抜群。重い荷物を載せても安心です。
・簡単設置:工具不要で誰でも取り付け可能。DIY初心者にも扱いやすい構造です。
・日本国内の自社工場で製造:品質にこだわった日本製で、長くご使用いただけます。
・3サイズ展開あり:用途や荷室の使い方に合わせて選べるサイズバリエーション。カーゴキットMとの併用にも対応。