N-VAN e: フロアパネル Mサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 56671670 品番 JJ-NVNE2-UN-234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月〜現行)
e: FUN / e: L4
【サイズ】
・Mサイズ:運転席・助手席の後ろまでのサイズ
約1218mm × 1508mm × 厚さ12mm
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダ N-VAN e:の床形状に合わせて、専用機械で高精度カット。美しく、しっかりとフィットします。
・荷室の保護に最適:荷物の積み降ろし時に発生するキズや汚れから床面を保護。愛車の美観を長くキープできます。
・作業効率アップ:床がフラットになり、荷物の出し入れがスムーズに。日常使いからアウトドア・車中泊まで幅広く活躍。
・安心の12mm厚仕様:しっかりとした板厚で耐久性も抜群。重い荷物を載せても安心です。
・簡単設置:工具不要で誰でも取り付け可能。DIY初心者にも扱いやすい構造です。
・日本国内の自社工場で製造:品質にこだわった日本製で、長くご使用いただけます。
・3サイズ展開あり:用途や荷室の使い方に合わせて選べるサイズバリエーション。カーゴキットMとの併用にも対応。

用途車体の保護、積載物の安定性向上 無塗装
取扱説明書:(0.17MB)
注意
※・天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする