【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月〜現行)
e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダの電気自動車N-VAN e:にぴったりフィットする、高品質な日本製センターコンソール。
・ドリンクホルダー&収納スペース:角型ドリンクホルダーは紙パックにも対応。取り外すと深さ約20cmの収納スペースが現れ、小物整理に便利です。
・高級感ある木工仕上げ:内装と自然に調和する美しい木工仕上げ。まるで純正のような一体感で、車内の雰囲気を上質に演出します。
・使いやすさにこだわった設計:日常の使い勝手を重視し、必要な機能をスマートに配置。ドライブ中の快適性を向上させます。
・取り付け簡単:工具不要で設置可能。DIY初心者でもすぐに取り付けできます。
・カスタムにも最適:車内の印象を一新し、便利さとデザイン性を兼ね備えたカスタムパーツです。