N-VAN e: ドアアームレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56671706 品番JJ-NVNE45-239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月〜現行)
e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダ N-VAN e:にぴったり設計された専用アームレスト。運転席・助手席用の左右2個セットでお届けします。
・快適なクッション性:20mm厚のウレタンを採用し、長時間のドライブでも肘が痛くなりにくく、快適性をしっかりサポート。
・上質な素材と丁寧な縫製:手触りの良い素材を厳選し、外周は丁寧な縫製仕上げ。高級感のある内装にグレードアップします。
・取り付け簡単:車体への加工は不要。付属のマジックテープで簡単に取り付けが可能です。
・JAVIA認定生地使用:安全性・抗菌性・防汚性・耐アルコール性に優れた高品質素材を使用し、安心してお使いいただけます。
・お手入れラクラク:汚れにくく、サッと拭くだけで清潔をキープ。日常使いにぴったりです。
・日本国内の自社工場で製造:品質にこだわった日本製。安心して長くご使用いただけます。

用途ドリンクホルダー
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする