メッシュパレット 全開タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56672062 品番 W-1-F
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。

質量(kg)56.14 線径(Φmm)6.4 金網ピッチ(mm)50(横)×50(縦) 最大積載量(kg)1500 用途資材の保管に 材質スチール 長さ(mm)1030 タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 脚高(mm)95 フォーククリアランス(L)(mm)876 フォーククリアランス(W)(mm)580 扉開閉方式全開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×760×700 外寸法・高さ(mm)850 積載段数(段)4 外寸法・間口(mm)840 有効内寸法・間口(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※段積み時、下方のメッシュパレットの扉は開閉しないでください。
※段積み時、扉を開けた状態で使用しないでください。
※段積み時、危険防止の為 ブラケットを外さないでください。
※吊り上げの使用はしないでください。
※質量・段積許容数を厳守してください。
※10台以上ご注文の場合は分納となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

メッシュパレット 全開タイプ.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18479152
2025-04-18
用途:
材料の収納
株式会社日建工業 様 (建設業・工事業)

とても使いかってが良く助かってます。
また購入しようと考えてます。

対象商品:
18479152
2022-06-02
用途:
薪の乾燥
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

線径は4.8mmあり造りはしっかりしておりますが、その分重量も7Kgほど重くなっています。
あとは表面処理の亜鉛鍍金がどの程度効果があるか様子見です。

対象商品:
18479152
2021-10-29
用途:
材料業者から製造工場までの材料輸送、製品成形時にプレス機の近くに材料を設置
製造業

プレス機間のスペースが狭いため材料を置くのに大きさが丁度良く、使用後折りたたんで重ねて省スペースで保管できるところも良い。耐久性はこれからの評価となりますが、現時点では大変満足しています。

対象商品:
18479152
2021-11-22
用途:
薪ストーブ用の屋内端財入れに使います。
農・林・水産業

容量が大きくて丈夫なので、屋外に取りに行く頻度が下がって、かなりいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
56672053
2021-11-04
用途:
自転車整備時

交換し終えた自転車のタイヤなどを一時的に保管するのにちょうどいいです。整理できてスッキリしました。

対象商品:
56672078
2020-07-14
用途:
ゴミ分別
ウィズテック株式会社 様 (サービス業)

使いやすいが重い
一人で荷下ろしできれば満足します。

1人が参考にしています
対象商品:
56672053
2019-12-09
用途:
型枠 運搬時

下側に吊りフックが、あると、ワイヤーで吊れて便利だと思います。

対象商品:
56672053
2019-05-20
用途:
土嚢の保管
製造業

土嚢を保管するために購入しましたが思ったほどの数量が入らず買い足ししました。
保管スペースが限られていたので高さ方向にサイズ選択ができれば良かったと思いました。
耐久性についてはこれからですが概ね大丈夫そうに思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10
質問:
キャスターは付属していますか。
回答:
キャスターは付属しておりません。
2021-01-22
質問:
【全開タイプ】と【半開タイプ】の違いを教えてください。
回答:
全開タイプは前面がすべて開きますが、半開タイプは前面が半分のみ開きます。
2021-01-22
質問:
積載段数4とありますが、組み立てた状態で重ねることができるのでしょうか。
回答:
組み立てた状態で重ねることができます。
1人が参考にしています
2021-01-22

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする