1026 オープン 和(なごみ) 徳武産業 56672227

オープン 和(なごみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)22~22.5
青(縞)
内容量1足注文コード56672227品番1026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

足の状態に合わせて調整可能。(危険防止のためマジック部分を3分の2以上重ねてご使用ください)
甲が全開するので履きやすく履かせやすい。
かかとループで着脱簡単。

サイズ(cm)22~22.5サイズM青(縞)材質(ソール)EVA樹脂標準質量(g/片足)135(Lサイズ)機能撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)材質(表面/裏面)綿100%/ポリエステル100%(メッシュ)足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11647518
2021-06-23
用途: 室内履き
その他業種

つまずきやすくなったお年寄りのための室内履きとして買いましたが、軽くて歩きやすく、脱着も楽です。

対象商品 : 56672096
2017-04-24
用途: 高齢の母が介護施設室内にて使用します。
サービス業

同メーカーでつま先があいてないタイプを使用しています。これからの季節ムレるので、こちらのオープントゥは快適です。着脱も楽。多メーカーある同タイプの中で、こちらが履き心地に一番安定感があり、しっかり作られているように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする