※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBS-165G51 業務用車向けバッテリー PRODA BUS GSユアサ 56673006 PBS-165G51 業務用車向けバッテリー PRODA BUS GSユアサ 56673006

業務用車向けバッテリー PRODA BUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56673006 品番 PBS-165G51
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
バッテリー容量(Ah)136(5時間率) 仕様とって 長さ(mm)507 形状(上部)突出 幅(mm)222 電圧(V)12 本体質量(kg)約45 総高さ(mm)257 充電電流(A)(普通)13.6 箱高(mm)212
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする