※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GSユアサ
GSユアサの トラック整備・補修部品
GSユアサの トラック用バッテリー
業務用車向けバッテリー PRODA BUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56673024
品番
PBS-210H52
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
バッテリー容量(Ah)
160(5時間率)
仕様
とって
長さ(mm)
520
形状
(上部)突出
幅(mm)
278
電圧(V)
12
本体質量(kg)
約58
総高さ(mm)
268
充電電流(A)
(普通)16
箱高(mm)
218
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200