※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GSユアサ
GSユアサの トラック整備・補修部品
GSユアサの トラック用バッテリー
業務用車向けバッテリー PRODA DELIVERY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バッテリー容量(Ah)
60(5時間率)
注文コード
56673058
品番
PDL-D26R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
バッテリー容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極板の耐久性向上で深放電に対応。
高い始動性能を発揮。補水作業を軽減。
配送車専用最適設計。
使用開始ラベル付。安全液栓を採用。
バッテリー容量(Ah)
60(5時間率)
長さ(mm)
260
形状
(上部)突出
幅(mm)
173
電圧(V)
12
本体質量(kg)
約19.0
総高さ(mm)
225
充電電流(A)
(普通)6
箱高(mm)
202
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200