※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GSユアサ
GSユアサの トラック整備・補修部品
GSユアサの トラック用バッテリー
業務用車向けバッテリー PRODA DELIVERY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バッテリー容量(Ah)
88(5時間率)
注文コード
56673085
品番
PDL-E41L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
バッテリー容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極板の耐久性向上で深放電に対応。
高い始動性能を発揮。補水作業を軽減。
配送車専用最適設計。
使用開始ラベル付。安全液栓を採用。
バッテリー容量(Ah)
88(5時間率)
仕様
とって
長さ(mm)
409
形状
(上部)突出
幅(mm)
175
電圧(V)
12
本体質量(kg)
約30.0
総高さ(mm)
233
充電電流(A)
(普通)8.8
箱高(mm)
211
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。