ヘキサゴンソケット インパクト用

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56673164 品番 6mm
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

差込角(mm)12.7 二面幅(mm)6 用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 付属品Oリング、ピン 材質SCM440 全長(mm)78 硬度50〜55
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56673155
2024-02-25
用途:
金型製造やメンテナンス時に
製造業

最近のインパクトは頭9,5が無くなり、最小からでも12,7に代わっていってるのかな。9,5のインパクトないような気がする。

対象商品:
56673173
2024-01-06
用途:
フロントフォークのオーバーホール用に

長いですがヨレずにしっかり働いでくれます。安くて仕事も出来てありがたいわぁー

対象商品:
56673164
2023-12-26
用途:
バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

バイク整備でインパクトを使う箇所は限られているので、セットものより単品で購入。また消耗品ゆえ安価でリピートしやすい。

対象商品:
56673207
2023-07-06
用途:
バイクのアクスルナットを緩める作業
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのアクスルナットの緩め作業に使用してます。値段も安く更に精度も高いので、大変重宝してます。

対象商品:
56673182
2022-09-26
用途:
金型メンテ時
創和 様 (製造業)

少し6角部が長いので使い勝手が不安でしたが、何の問題も無く十分使用できております。
消耗品に近いのでこの値段で手に入るのは大変満足です。

対象商品:
56673164
2021-05-16
用途:
オートバイの整備

今までは六角レンチに延長パイプを噛まして大きなトルクを掛けていたのですが、幾つか曲げたり折ったりしてしまったので、六角レンチの新調と同時にインパクト用ビットも複数種類購入。

流石にインパクト用だけあって、M5やM6でもスピンナハンドルで大きなトルクを掛けても全く問題ありません。スクーターのブレーキローターを脱着した際には、固着が酷くてローターの固定ボルトの頭を1個なめましたが、それでもビットの方には全然変形は起きていませんでした。

元来、フロントフォークの整備には必須となるものですが、それ以外の箇所の六角キャップを脱着する際にも、一通り揃えていると大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
56673164
2020-08-19
用途:
自動車類整備時のインパクト用
医療・福祉・介護関連業

安い、固い、実用性と規格には問題なし。異なるサイズも欲しくなります。

対象商品:
56673207
2021-04-02
用途:
サスペンションオーバーホール
卸売・小売業

電動インパクトレンチにて使用、フォークトップキャップを外すのに使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するOリングとピンを教えて下さい。
回答:
お問い合わせ頂きました【Oリングとピン】につきましてお調べ致しましたが、現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2人が参考にしています
2021-02-05

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする