変換アダプター インパクト用 ピンリング付

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56673277 品番 12.7→19
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。

差込角(mm)凹12.7→凸19 付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 質量(g)165 寸法L(mm)48 硬度HRc40-44 寸法L1(mm)16 外径D(Φmm)30
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34557564
2026-03-18
用途:
インパクト作業
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、商品ともに満足してます。
次回もオーダーしたいですね。
何より到着がはやいのが助かります。

2025-04-17
用途:
作業用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

19.0SQのソケットを入れてしまったので変換のため入れましたが、インパクト用を選択して良かったと思っております。元が太いだけにアダプターの強度も考えた方が良いと思いました。

対象商品:
56673268
2025-01-07
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトは1/2ソケットは主に3/4なので欲しかったです。
先端にボールが付いているので作業中に外れる事無く使用感も良いのでお勧めです

対象商品:
56673268
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34557582
2023-01-04
用途:
タイヤ交換
セイノースーパーエクスプレス株式会社長浜航空営業所 様 (運輸・通信業)

すこぶる良い。触った肌感触もよく、頑丈なソケットで、長持ちしそう。黒色なので、なんか目立つ色があるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
56673268
2022-11-02
用途:
自動車整備

マキタのインパクトで9.5のコマが使いたくて購入しました。
品質は問題無いです。
全長がもう少し短いと嬉しいです。
また、12.7⇒12.7がもライナップ追加して欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
56673268
2022-08-29
用途:
車のメンテナンス
卸売・小売業

インパクト使用時に小さいサイズのソケットの変換のために購入。
今後大活躍してくれることでしょう

対象商品:
56673268
2023-03-30
用途:
問題なく使用できました
飲食業

車の修理で使用しましたが、問題なく使用できました。この後使用していて耐久性については今後も問題なく使用できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする