323228 皮革調ブックカバー TTC 56695923 323228 皮革調ブックカバー TTC 56695923 323228 皮革調ブックカバー TTC 56695923

皮革調ブックカバー

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ文庫大 注文コード56695923 品番323228
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ・色など17種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすい合皮タイプのブックカバー。
本の厚さにあわせて調整でき、お手持ちの本にジャストフィットします。
厚表紙の本にもカバー帯部分のジグソーを外すことで無理なくかぶせることができます。
貼ってはがせて読み出し行がすぐ分かる、便利なくっつきしおり付き。

サイズ文庫大 本体寸法(mm)高さ157×幅297 収納寸法(mm)高さ153×幅242 材質発泡PVC(フェイクレザー) 適合サイズ(mm)高さ150×幅106
注意
※高温で変形することがあります。
※粘着テープにホコリなどがつかないようご注意ください。
※くっつきしおりの接着面にインキやトナーがつく場合があります。
※念のためテストしてからお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56695826
2023-08-03
用途:
参考書のカバーに使用
製造業

手触りが良く、ピッタリ本に合うので重宝しています。使い潰すので耐久性はあまり気にしていませんが、十分だと思います。

対象商品:
56695853
2018-10-29
用途:
ブックカバー

想定したサイズピタリでいい具合です。別サイズが必要になったらこのシリーズは上位候補です。

対象商品:
56695957
2018-07-07
用途:
ブックカバーとして使用

皮革製ではありませんでした。本当の材質は発泡PVCです。
騙されました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーに確認しましたところ、皮革製ではなく発砲PVC製であったいうことがわかりました。商品名は皮革調に訂正させていただきました。ご指摘有難うございました。返品手続きにつきまして、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする