A5ノート HS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 56698845 品番 H2006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
サイズA5 枚数100 型番H100S 行数24 罫幅(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56698863
2020-02-12
用途:
打合せ時の記録として使用
株式会社エムビーテック 様 (サービス業)

大きさも含め、使いやすい。図面などを記載の際も罫線なども気にならないので日常的に使用しております。定番はやはり使いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする