※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

BIGバッグフィルターハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56715715 品番PPBG420
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、1〜200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。

口径(A)40(1 1/2"NPT) 耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)37.7 最大流量(L/min)188 質量(kg)3.6 用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
注意
※最高使用温度は本体のみです。
※最大流量はエレメントによって変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
冷却水濾過フィルタ
株式会社オーレックス 様

本品については輸入品なので、各所に日本向けではない仕様があります。その点は先ずご注意願います。
配管接続口は全てNPT規格です。同じインチでもNPTとPT(Rc) とはネジピッチ
が異なります。樹脂製なのでPTネジでも締め込めますが、シールテープが必須です。メインの通水ポートだけでなくドレンポート(3/8”)も圧力計/エア抜きプラグポート(1/4”)もNPTです。できれば変換して適正な組み合わせにしたほうが良さそうです。(付属の圧力計もNPTオスな点に注意)
圧力計はフィルタ下流側ポートに付きます。上流側ではありません。
エア抜きプラグと圧力計は排他選択式です。同時に使用する場合はチーを追加するなどしてサービスポートを設けてください。
ドレンバルブは添付のプラグで排他とすることもできます。
ハウジングのフィルタケース脱着工具は付属してくるので、別途買う必要はありません。
取付ブラケットは別売りです。配管方向に対する取付構造に居注意してください。壁に並行に配管する場合は専用ブラケットの切り欠きが圧力計/エア抜きプラグのポートを避けるように作られています。
使用しているパッキン類はJIS番ではありません。
ハウジング(フィルタケース)本体O-Ring:SH143273
フィルタバスケット底部のドレンポート用ガスケット:SH257388

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする