※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIGバッグフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)25 注文コード56715898 品番PB410-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はろ過精度12種類から選べます 他の種類を見る

高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。

適合機種PPBG410用 ろ過精度(μ)25 直径(Φmm)101 長さ(mm)208 最高使用温度(℃)93.3 用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など 主材質PP
注意
※エア抜き接続の内径8mmチューブは別売りです。
※精密ろ過に適している海外製品を輸入して取り扱っております。販売上、型式のアルファベットとタグに印字されているアルファベットが逆になっておりますが、品質および能力に変わりありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
設備冷却水の濾過
株式会社オーレックス 様

同サイズ他製品との比較はできないが、コレ自体には不満はない。
但し、PB420用のバッグフィルタは流入孔の樹脂リング内側に脱着用ハンドルが成形されており、現行写真とは形状・構造が異なる。
写真として適切な対応画像は、PB420-100の画像であり、webページの修正を要する。
フィルタ流入側のパッキンはゴムではなく「不織布シート」を採用している。
メッシュバスケットにセットした後にハウジングに挿入し、キャップ(配管により固定)へ締め込むので、シーリングの状態は外部から確認できません。
流入孔のシートが破損しないように注意。

対象商品:
56715864
2020-12-14
用途:
水道水の濾過
その他業種

細かい不純物も濾過できています。
取り付け部分が大きく空いているため、蛇口に合わせて小さく加工して使用しています。
水道に直接接続できるようになれば、使い勝手がいいと思います。
ご検討をお願いいたします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする