※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

PP大型カートリッジフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56715986 品番 CF500N
参考基準価格(税別)¥1,110,000 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。
本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。
本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。
また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。
カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1〜200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。
バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。

口径2"NPT 質量(kg)約22 サイズ10インチ 最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合) 耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合) チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8 主材質PPG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする