フィルターハウジング取付金具(ネジ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56716117 品番 WB-SS
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合機種PPB/PPBG用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
水フィルタ取付

写真よりかなり大きい印象です。
板材が厚く、フィルタハウジングが満水になっても耐える強度があります。
但し、板金モノなので無理な荷重は禁物です。
WB-SSを購入しましたが、全体の寸法はinch規格です。構造固定ネジ穴(大)3/8in、壁側取付穴位置横3in縦3-3/4in、板幅5in、高さ5-1/2inです。
穴付きフラットバーや穴付きアングル材で固定する場合はネジ穴ピッチに注意してください。
また、「加工バリ」はありませんが、全体的にエッジが鋭利なので、ヤスリか砥石で丸めてから取り扱うのが良いです。
半円の切り欠きは圧力計・エア抜きプラグのポートを避ける為のものです。
左右どちらにも向けられますが、前後方向に流体メインポートを向けることは避けたほうが良いですね。

対象商品:
56716108
2022-02-03
用途:
装置用の部品
昴テクノロジー株式会社 様 (卸売・小売業)

こんなものが何でこんな値段?と思いましたが、よくできていると思いました。感謝。

対象商品:
56716108
2017-10-04
用途:
水道工事
建設業・工事業

写真にある締め付けスパナがついてあるのかと思ったけど商品にはついてなかったので残念です

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの商品にはスパナがついていない製品になっております。
弊社の画像が誤っており、誠に申し訳ございません。
至急、画像差替をさせて頂きます。
返品希望の場合は、返品対応させて頂きますのでまた何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする