※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

カートリッジ(ワインド)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56716345 品番 TPK250-75
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
ろ過精度(μ)75 適合機種SAN/PP250用 全長(mm)254 最大流量(L/min)34 適合ハウジングサイズ10インチ 用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)62 最高使用温度(℃)71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56716424
2022-01-28
用途:
井戸水の濾過
田村酒造場 様 (製造業)

BIGカートリッジハウジング 口径 1 1/2"NPT PPB500と一緒に買いました。
取付できません。注意して注文したほうが良いです。

対象商品:
56716363
2020-07-07
用途:
地下水の浄水

地下水を飲料としているのでフィルターを通すのですが、飲料水に適応しているフィルターが少ないです。このフィルターが水道水にも使えるので大変助かっています。地下水は鉄分が含まれていますが、このフィルターで軽減できているみたいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする