※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
セムコーポレーション
セムコーポレーションの 純水製造・純水関連
セムコーポレーションの 純水フィルター/カートリッジ
セムコーポレーションの プレフィルター(鉄錆等除去)
カートリッジ(プリーツ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56716573
品番
R30-10
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ろ過精度(μ)
30
用途
地下水、プール、水耕栽培、養殖、風呂の濾過
適合機種
SAN/PP250用
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
全長(mm)
248
直径(Φmm)
67
最大流量(L/min)
45
最高使用温度(℃)
51