※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
セムコーポレーション
セムコーポレーションの 純水製造・純水関連
セムコーポレーションの 純水フィルター/カートリッジ
セムコーポレーションの プレフィルター(鉄錆等除去)
カートリッジ(カーボン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56716598
品番
C1-10
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ろ過精度(μ)
5
用途
水道水、におい、有機物の濾過
適合機種
SAN/PP250用
材質
活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン
全長(mm)
248
直径(Φmm)
64
最大流量(L/min)
19
最高使用温度(℃)
51