SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ホールソー・コアドリル
SIGNET(シグネット)の ホールソー
SIGNET(シグネット)の ホールソー関連商品
SDSプラスアーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56717657
品番
58071
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
全長(mm)
140
寸法(mm)
91(アーバー)
ビット寸法(mm)
(ドリル)75
ドリル先端角度(°)
(センター)135
適応
32-152mmホールソー用