SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
56717693
品番
11532
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
寸法L(mm)
142
仕様
ギア数:45
品番
11532BISS
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法A(mm)
12(ヘッド)
寸法E(mm)
39
寸法B(mm)
25.5
寸法C(mm)
25