SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ジャッキ
SIGNET(シグネット)の オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56717788
品番
47506
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
使用荷重(t)
2
質量(kg)
2.32
最高位(mm)
278
最低位(mm)
148
高さ調整範囲(mm)
50
揚幅(mm)
80