SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ジャッキ
SIGNET(シグネット)の オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
5
注文コード
56717797
品番
47507
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
使用荷重(t)
5
質量(kg)
3.32
最高位(mm)
380
最低位(mm)
195
高さ調整範囲(mm)
60
揚幅(mm)
125