曜日別特売
22003 ACRII トーションビット SIGNET(シグネット) 56718262

22003 ACRII トーションビット SIGNET(シグネット) 56718262
22003 ACRII トーションビット SIGNET(シグネット) 56718262
22003 ACRII トーションビット SIGNET(シグネット) 56718262
22003 ACRII トーションビット SIGNET(シグネット) 56718262

ACRII トーションビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(2本)注文コード56718262品番22003
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット

全長(mm)65種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする