ミニラチェセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ケース色ブラック 注文コード56718287 品番22051
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はケース色4種類から選べます 他の種類を見る

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。

仕様ギア数:52 厚さ(mm)10(ヘッド) ケース色ブラック ケース寸法(mm)119×40×15 ラチェットの長さ(mm)93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56718296
2020-06-29
用途:
自転車整備

携行用に購入しました。コンパクトになるしラチェットの感触も良いので、満足度は高いです。アルミのケースは、うーん、申し訳ないけどかさばるしカタカタするので不要かな。
なお、ビットは自分の使い方に合わせて一部交換しました(ドライバーを2本外し、3ミリの六角と何ミリか失念しましたがトルクスを追加)。汎用規格はこういうことが出来て良いですね。

対象商品:
56718287
2020-07-12
用途:
バイクのツーリング用工具

コンパクトで、バイクのツーリングに携帯して使っています。
柄の部分にもビットをセット出来て、この機能があるので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする