22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296

22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296
22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296
22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296
22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296
22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296
22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296
22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296
22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296
22052 ミニラチェセット SIGNET(シグネット) 56718296

ミニラチェセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットケース色イエロー注文コード56718296品番22052
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。

仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース色イエローケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56718296
2020-06-29
用途: 自転車整備

携行用に購入しました。コンパクトになるしラチェットの感触も良いので、満足度は高いです。アルミのケースは、うーん、申し訳ないけどかさばるしカタカタするので不要かな。
なお、ビットは自分の使い方に合わせて一部交換しました(ドライバーを2本外し、3ミリの六角と何ミリか失念しましたがトルクスを追加)。汎用規格はこういうことが出来て良いですね。

対象商品 : 56718287
2020-07-12
用途: バイクのツーリング用工具

コンパクトで、バイクのツーリングに携帯して使っています。
柄の部分にもビットをセット出来て、この機能があるので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする