CPM-10 コールドパーミックス 東亜道路工業 56718768 CPM-10 コールドパーミックス 東亜道路工業 56718768 CPM-10 コールドパーミックス 東亜道路工業 56718768 CPM-10 コールドパーミックス 東亜道路工業 56718768

コールドパーミックス

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 56718768 品番 CPM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。
取扱が簡単です。
接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。
施工後直ちに交通解放が可能です。
未開封であれば長期貯蔵が可能です。

用途
修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。
ポットホールの補修に。
家周り、玄関先の補修、段差修正などに。
特性耐水性 トラスコ品番819-0400 材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油 長さ(mm)420 幅(mm)400 質量(kg)10 高さ(mm)40 容量(kg)10 危険物の類別非危険物 施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
注意
※オレンジの香りは揮発すると固まります。
※施工厚さは5cm以下が最適です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:289293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56718777
2025-05-14
用途:
ガレージと道路の段差を埋める
卸売・小売業

開封した時、とても粘って使い辛い感じがしましたが、慣れてくると予定通りの作業ができました。水は要らず、適量のコールドパーミックスを小型のダンパーで固めるだけでした。匂いは優しく使いやすい印象です。スコップやダンパーに付いた黒い汚れが取れにくいのが減点です。

2025-05-12
用途:
敷地内のアスファルト補修

トラックの出入りにより陥没していた箇所へ使用。バラスを轢いた上に施工しました。簡単に施工できるのは大変魅力的です。袋の内側にベタベタと資材が残ってしまうのが少しもったいない気がしました。

対象商品:
56718777
2023-06-28
用途:
アスファルトの段差補修
医療・福祉・介護関連業

簡単に補修作業ができ、出来上がりもとても良い。一ヶ月後を確認してもガッチリとしているので、追加で購入をして他のところも修繕をしている。

対象商品:
56718768
2018-09-02
用途:
駐車場の穴ぼこの修繕に
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

凹みの大小十数か所の修繕に使いました。
作業が楽で、またすぐに車の乗り入れができ満足です。

対象商品:
56718777
2018-08-24
用途:
駐車場の補修
不動産業

駐車場のアスファルトの凹凸により、降雨の度に水溜まりが出来ていたが、凹部へ盛る事で簡単に補修ができた。時間経過による沈み込みが予想以上に確認されたので対策を希望する。

1人が参考にしています
対象商品:
56718777
2018-07-17
用途:
店舗前の段差を埋めるため
卸売・小売業

すぐに乾き、塗装が簡単。
簡単な補修におすすめです。

対象商品:
56718777
2017-07-12
用途:
構内の穴ぼこの処理。
建設業・工事業

トラック等が通行することが多く、すぐに構内のアスファルト面に穴があいてしまっていたのを直す為に購入しました。
簡単に出来て、とてもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
56718777
2017-09-19
用途:
駐車場の舗装メンテナス
有限会社ライト建設工業 様 (建設業・工事業)

25kgで値段据え置きにしてもらえるとありがたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする