シリコンシーラント

(85件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード56719163 品番グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。

脆化温度(℃)-40 耐熱温度(℃)200 グレー 使用温度範囲(℃)-40〜200(但し、推奨温度は5〜45) 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度18 伸び(%)600(最大) 密度1 引張強度(N/cm)86.5 硬化速度(日)厚み6mmの場合約7日(1日で約1mm厚が硬化)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本商品は300mL入りでカートリッジの外径が若干小さいですが、333mL用のカートリッジガンでも問題無く使用できます。
※保管される場合は、風通しが良く酸性物質の影響がない場所に保管して下さい。1本使いきらずに保管される場合は、口を空気に触れない様にして下さい。
※旧モデル品と比較してノズル形状が若干異なっています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56719163 グレー 26308477 - シリコンシーラント モノタロウ シリコンシーラント モノタロウ 1本(310mL) 499 税込549 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56719197
2020-08-21
用途:
日曜大工

これ、不思議なんです 使いかけでほっておくと他社の製品では全て固まっちゃうんですが、この製品は口の部分の固まった部分を取り除くと残りは使えるんですよ、かといって使ったのちは同じように固まるので成分かなんか違うのかな?と思っています。
口を切らなければ半年放置しても使えますし、ちょこっとだけ防水という使い方の人には最高ですよ。

対象商品:
56719172
2020-11-03
用途:
自宅用
建設業・工事業

安くて機能十分です。自宅の風呂のコーキングに使いましたが問題ありませんでした。

対象商品:
56719206
2020-02-17
用途:
建築用に
笹堀商会 様

建築用に数量が多く安さで購入しましたがメーカー物と変わりはありません

対象商品:
56719188
2019-11-02
用途:
家の窓枠の防水工事。
自動車・二輪車・自転車関連業

箱で購入。
蓋と商品が離れて入っている。
長期で置いて置くには蓋はしたほうが良いのだろうか
使用感は良い。
安いし改良点はなし買って良かった。。

対象商品:
56719188
2019-06-23
用途:
化粧板貼りの両面テープと併用し使用。
有限会社シンエイ建設 様

本来の接着材では、1本700円位するが、このコーキングでの貼り付けで
剥がれたことは無い。コストパフォーマンスに満足。

対象商品:
56719154
2019-03-30
用途:
水回り補修時に
医療・福祉・介護関連業

使用感は、メーカー製と比べ全く問題ありませんでした。価格がメーカーより若干安い…と購入しましたが、容量も少し少ないのでグラム当たりの価格は同じくらいかも。 ただ、単発使用なので廃棄ロスが少なくなり
自社では経済的です。

対象商品:
56719154
2019-02-18
用途:
家屋や機械の補修
小酒井設計 様 (製造業)

カートリッジの形状が以前の物よりノズル形状が改良され使いやすくなった。1本を使いきらないで保存するための 盲キャップを付属してもらえるとありがたい(別売品でも良い)

1人が参考にしています
対象商品:
56719154
2019-04-14
用途:
普段使い

他社製品と比べても値段も効果も遜色はないと思う。

ただ、カビるところに施工するなら、100円プラスして防カビ剤入りシーラントの購入ををおすすめします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする