玄関椅子

(3件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719233 品番 GC-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丸みのある手すりで手に馴染み、しっかり掴めるので力が入りやすく立ち上がりも楽です。
立ち上がりやすいと考えられる高さを実検証し奥行もスリムで玄関でも邪魔になりにくくしました。
55mm刻みに座面の高さ、靴置きの高さを調節できるので自分に合った高さにできます。
座面の下の棚には2足まで靴の収納が出来るので玄関スペースを有効利用できます。

ナチュラル トラスコ品番836-4737 質量(kg)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×290×600 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×約30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56719224
2021-11-17
用途:
玄関で靴を履くときに利用してもらいます。
宗教法人 実成寺 様 (その他業種)

安定感があり、色合いも落ち着きがあって高齢者に好評です。

対象商品:
56719233
2020-07-23
用途:
玄関での靴はきの時に使用
製造業

高さの調整用の穴がいくつも開いていたので使用する人に合わせることができ便利だった

1人が参考にしています
対象商品:
56719224
2019-07-16
用途:
玄関で座って靴を脱いだり履いたり出来るように購入しました。
医療・福祉・介護関連業

母が在宅復帰するため玄関用に購入しました。
ずいぶん楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする