JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
注文コード
56719416
品番
7011FY
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1(r1=0.6)
参考質量(g)
420
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方