曜日別特売
7017FY アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56719477

7017FY アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56719477
7017FY アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56719477

アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)85外径D(Φmm)130注文コード56719477品番7017FY
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
内径d(Φmm)85外径D(Φmm)130幅B(mm)22面取寸法r(mm)1.1(r1=0.6)参考質量(g)970RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする