曜日別特売
7022FY アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56719522

7022FY アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56719522
7022FY アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56719522

アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)110外径D(Φmm)170注文コード56719522品番7022FY
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
内径d(Φmm)110外径D(Φmm)170幅B(mm)28面取寸法r(mm)2(r1=1)参考質量(g)2140RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする