内径d(Φmm)45外径D(Φmm)85幅B(mm)19面取寸法r(mm)1.1(r1=0.6)参考質量(g)430質量(kg)0.43寸法d(mm)45接触角(°)40寸法r(mm)1.1(最小)寸法D(mm)85寸法B(mm)19寸法r1(mm)0.6(最小)作用点a(mm)36.4基本定格荷重Cr(kN)42.9基本定格荷重Cor(kN)24.3係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑7000許容回転速度(min-1) 油潤滑9400疲労限荷重Cu(kN)1.5