内径d(Φmm)65外径D(Φmm)120幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.5(r1=1)参考質量(g)1020質量(kg)1.02寸法d(mm)65接触角(°)30寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)120寸法B(mm)23寸法r1(mm)1(最小)作用点a(mm)38.2基本定格荷重Cr(kN)84.1基本定格荷重Cor(kN)54.2係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400許容回転速度(min-1) 油潤滑8000疲労限荷重Cu(kN)3.35