内径d(Φmm)80外径D(Φmm)140幅B(mm)26面取寸法r(mm)2(r1=1)参考質量(g)1500質量(kg)1.5寸法d(mm)80接触角(°)40寸法r(mm)2(最小)寸法D(mm)140寸法B(mm)26寸法r1(mm)1(最小)作用点a(mm)59.2基本定格荷重Cr(kN)96.4基本定格荷重Cor(kN)65係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000許容回転速度(min-1) 油潤滑5400疲労限荷重Cu(kN)3.55