内径d(Φmm)100外径D(Φmm)180幅B(mm)34面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1)参考質量(g)3320質量(kg)3.32寸法d(mm)100接触角(°)30寸法r(mm)2.1(最小)寸法D(mm)180寸法B(mm)34寸法r1(mm)1.1(最小)作用点a(mm)57.7基本定格荷重Cr(kN)171基本定格荷重Cor(kN)117係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑4100許容回転速度(min-1) 油潤滑5200疲労限荷重Cu(kN)6.1